Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M10x90- 8,8 XNNSKS-M10X90-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-61564704
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168942
EAN/GTIN:
     4015081654338
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

Sechskantschraube M10x90- 8,8 XNNSKS-M10X90-8

Sechskantschraube, Befestigungsschraube für das xEnergy Energieverteilungssystem. M10x90
Festigkeitsklasse 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
#10
Länge bis Unterkante Kopf:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,4582*
€ 0,6282*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,63*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,46*
€ 0,63*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,50*
€ 0,67*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,5194*
€ 0,6994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6994*
€ 0,83229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6794*
€ 0,80849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6194*
€ 0,73709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5894*
€ 0,70139
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5194*
€ 0,61809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.