Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube M4x12 verzinkt Form M XNNSNK-M4X12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XNNSNK-M4x12 177622 Senkkopfschraube TORX DIN7500 Form M
EATON XNNSNK-M4x12 177622 Senkkopfschraube TORX DIN7500 Form M
Artikel-Nr.:
     6012B-61564731
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177622
EAN/GTIN:
     4015081720828
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm

Senkkopfschraube M4x12 verzinkt Form M XNNSNK-M4X12

Befestigungsschrauben für das xEnergy Energieverteilungssystem. Schraube, gewindefurchend, Senkkopf, TX, Form M, verzinkt, M4x12, Verpackungseinheit 100 Stk.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Senkkopf:
ja
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
4
Gewindemaß (imperial):
#4
Länge bis Unterkante Kopf:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0817*
€ 0,1161*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0818*
€ 0,1162*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0818*
€ 0,1162*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0919*
€ 0,1295*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0927*
€ 0,1305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.