Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 6,4mm verzinkt XNNUS-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-61564740
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141900
EAN/GTIN:
     4015081386321
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Unterlegscheibe 6,4mm verzinkt XNNUS-6

Unterlegscheibe M6 für das xEnergy Energieverteilungssystem. Innendurchmesser 6,4mm, Außendurchmesser 12mm, Stärke 1,6mm, Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit 50Stk.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6,4 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,1218*
€ 0,1798*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,123*
€ 0,18*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,122*
€ 0,18*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,133*
€ 0,194*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,1392*
€ 0,2022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.