Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M10x150 8,8 XNNSKS-M10X150-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XNNSKS-M10x150-8 179630 Sechskantschraube 179630
EATON XNNSKS-M10x150-8 179630 Sechskantschraube 179630
Artikel-Nr.:
     6012B-61564796
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     179630
EAN/GTIN:
     4015081747092
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

Sechskantschraube M10x150 8,8 XNNSKS-M10X150-8

Sechskantschraube, Befestigungsschraube für das xEnergy Energieverteilungssystem. M10x150
Festigkeitsklasse 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
#10
Länge bis Unterkante Kopf:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,00*
ab € 0,907*
€ 1,277*
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,28*
Lager 6012
30
€ 3,90*
ab € 0,93434*
€ 1,31434*
7 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 1,33*
20 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 1,03*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,31434*
€ 1,56406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21434*
€ 1,44506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17434*
€ 1,39746
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12434*
€ 1,33796
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93434*
€ 1,11186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 39,4302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.