Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Leistungsschalter XPC041002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-61564830
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178083
EAN/GTIN:
     4015081733583
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter

Abdeckung Leistungsschalter XPC041002

Abdeckung für LS im Anschlussraum, Höhe 450mm, Breite 1000mm, Kunststoff, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
350 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
440 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: abdeckung moeller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,84*
€ 49,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,23*
€ 49,74*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,76*
€ 50,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,08*
€ 51,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,14*
€ 54,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.