Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende Reihensockel RS 100x800 RAL9005 MES-SBRS801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenblende Reihensockel RS 100x800 RAL9005 MES-SBRS801
Seitenblende Reihensockel RS 100x800 RAL9005 MES-SBRS801
Artikel-Nr.:
     6012B-61568340
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-SBRS801
EAN/GTIN:
     7611919362276
Suchbegriffe:
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Seitenwangenblende

Seitenblende Reihensockel RS 100x800 RAL9005 MES-SBRS801

Seitenblende Reihensockel RS 100x800 (HxT) RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
2 mm
Höhe:
98 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Seitenwangenverblendung, seitenblende
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,14*
€ 22,96*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,76*
€ 23,46*
€ 5,00*
ab € 16,76*
€ 23,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,07*
€ 23,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,10*
€ 26,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.