Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung C13 Buchse,verriegel DK 7955.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7955.010 AC Schwarz
Rittal DK 7955.010 AC Schwarz
Rittal DK 7955.010 AC Schwarz
Rittal DK 7955.010 AC Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-61568981
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7955010
EAN/GTIN:
     4028177684980
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Abdeckung C13 Buchse,verriegel DK 7955.010

DK Abdeckung PDU, zur Abdeckung von IEC 60 320 C13 Steckplätzen, Kunststoff, RAL 9005
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Mit Deckel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 0,805*
€ 1,155*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,83*
€ 1,19*
10
€ 5,46*
ab € 0,851*
€ 1,211*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,855*
€ 1,215*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,964*
€ 1,354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,354*
€ 1,61126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,264*
€ 1,50416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,224*
€ 1,45656
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,174*
€ 1,39706
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,964*
€ 1,14716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.