Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Gehäuse KX 400x200x120 mm 1585.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Bus-Gehäuse KX KX 1585000 Edelstahl, BHT 400x200x120mm
Rittal Bus-Gehäuse KX KX 1585000 Edelstahl, BHT 400x200x120mm
Artikel-Nr.:
     6012B-61569042
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1585000
EAN/GTIN:
     4028177919112
Suchbegriffe:
Bus-Gehäuse
Bus-Systemgehäuse
Schaltschrank
schaltschrank rittal edelstahl

Bus-Gehäuse KX 400x200x120 mm 1585.000

KX Bus-Gehäuse, BHT: 400x200x120 mm, Edelstahl 1.4301, mit scharniertem Deckel, mit Schnellverschlüssen
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Farbe:
Edelstahl
Freistehend:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bus gehäuse, bus-gehäuse rittal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,19*
€ 223,49*
€ 5,95*
ab € 186,45*
€ 223,52*
Frei Haus
ab € 186,90*
€ 225,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 190,12*
€ 228,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 197,88*
€ 238,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,72*
€ 275,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,10*
€ 269,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,57*
€ 262,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 28,855*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 43,48*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,705*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,82*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,15*
Zubehör
Rittal
2317000
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.