Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech 4-teilig 1350x600 verzinkt M-BBB13560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenblech 4-teilig 1350x600 verzinkt M-BBB13560
Bodenblech 4-teilig 1350x600 verzinkt M-BBB13560
Artikel-Nr.:
     6012B-61569052
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-BBB13560
EAN/GTIN:
     7611919207942
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
bodenblech

Bodenblech 4-teilig 1350x600 verzinkt M-BBB13560

Bodenblech 4-teilig mit Bürsten 1350x600 (BxT) verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
1350 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 239,69*
€ 278,94*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 248,65*
€ 288,93*
Frei Haus
ab € 249,38*
€ 289,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 251,16*
€ 291,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 251,79*
€ 293,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,70*
€ 347,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,74*
€ 344,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,03*
€ 335,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,55*
€ 324,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.