Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech 3-teilig 350x400 verzinkt M-BBM3540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenblech 3-teilig 350x400 verzinkt M-BBM3540
Bodenblech 3-teilig 350x400 verzinkt M-BBM3540
Artikel-Nr.:
     6012B-61569070
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-BBM3540
EAN/GTIN:
     7611919208437
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
bodenblech

Bodenblech 3-teilig 350x400 verzinkt M-BBM3540

Bodenblech 3-teilig mit Moosgummi 350x400 (BxT) verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
350 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,22*
€ 105,79*
€ 5,00*
ab € 86,28*
€ 107,41*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,47*
€ 109,57*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,51*
€ 111,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,26*
€ 111,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.