| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61569089 Herst.-Nr.: MES-ILS02 EAN/GTIN: 7611919034807 |
| |
|
| | |
| Insektengitter 170x125 MES-ILS02 Insektengitter 170x225 zu Lüftungsschlitzflansch 174x200 Weitere Informationen: | | Breite: | 170 mm | Höhe: | 225 mm | Tiefe: | 1 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,53* | € 26,81* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,84* | € 27,24* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,36* | € 27,80* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,71* | € 28,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 22,59* | € 30,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|