Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KX E-Box 380x300x155 1588.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61569303
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1588000
EAN/GTIN:
     4028177919143
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

KX E-Box 380x300x155 1588.000

KX E-Box, BHT: 380x300x155 mm, Edelstahl 1.4301, mit Montageplatte, eintürig, mit Vorreiberverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
155 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Farbe:
Edelstahl
Freistehend:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 176,36*
€ 205,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,91*
€ 207,67*
Frei Haus
ab € 178,53*
€ 209,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,04*
€ 210,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 190,09*
€ 222,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,89*
€ 256,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,49*
€ 251,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,41*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,17*
Zubehör
Rittal
1592010
ab € 26,70*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,24*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,14*
Zubehör
Rittal
8612400
ab € 23,97*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,63*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,83*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,10*
Zubehör
Rittal
2315000
ab € 2,53*
Zubehör
Rittal
2317000
ab € 3,63*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,23*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 2,23*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,23*
Zubehör
Rittal
2433010
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.