Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Bediengehäuse 500x500x210mm 6320.450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AX Bediengehäuse 500x500x210mm 6320.450
AX Bediengehäuse 500x500x210mm 6320.450
Artikel-Nr.:
     6012B-61569377
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6320450
EAN/GTIN:
     4028177923171
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schaltschrank Griff
schaltschrank griffe rittal
schaltschrank griff

AX Bediengehäuse 500x500x210mm 6320.450

AX Bediengehäuse mit Griffleisten, BHT: 500x500x210 mm, Stahlblech, Griffleisten aus Aluminium, Servicezugang von hinten
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip55
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,33*
€ 221,21*
Frei Haus
ab € 198,21*
€ 229,12*
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 201,70*
€ 229,12*
€ 5,95*
ab € 202,29*
€ 230,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,40*
€ 236,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,92*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,05*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,75*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,28*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,94*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 5,13*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,695*
Zubehör
Rittal
6321010
ab € 133,30*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 1,78*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.