| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61569548 Herst.-Nr.: MES-HST01 EAN/GTIN: 7611919360104 |
| |
|
| | |
| Feuchtigkeitsschalter 1xUm 250VAC 5ADC 20W MES-HST01 (Set) Hygrostat Feuchtigkeitsschalter 1xUmschalter NC/NO: 250V AC 5A DC 20W Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 127,35* | € 152,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 128,27* | € 153,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 132,99* | € 159,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,78* | € 159,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,23* | € 166,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 138,23* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|