Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61569576 Herst.-Nr.: C-QTUN60 EAN/GTIN: 7611919368667 |
| |
|
| | |
| Quertraverse f. univers N C-QTUN60 Quertraverse für univers N Breite 600mm mit Abfangschiene Weitere Informationen: | | Ausführung: | systemisch | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | verzinkt | Montageart: | Schraubbefestigung | Profilhöhe der Tragschiene: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,33* | € 42,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,53* | € 44,17* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,82* | € 44,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,23* | € 44,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,75* | € 45,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|