Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech 4-teilig 1100x600 (BxT) verz. M-BB11060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenblech 4-teilig 1100x600 (BxT) verz. M-BB11060
Bodenblech 4-teilig 1100x600 (BxT) verz. M-BB11060
Artikel-Nr.:
     6012B-61569593
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-BB11060
EAN/GTIN:
     7611919206969
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Bodenblech 4-teilig 1100x600 (BxT) verz. M-BB11060

Bodenblech 4-teilig 1100x600 (BxT) verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
1100 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,70*
€ 188,36*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 165,32*
€ 195,14*
Frei Haus
ab € 164,65*
€ 195,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,60*
€ 198,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 172,06*
€ 203,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.