Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihensockel RS seit.offen 1300x100x600 RAL9005 MES-RS130601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihensockel RS seit.offen 1300x100x600 RAL9005 MES-RS130601
Reihensockel RS seit.offen 1300x100x600 RAL9005 MES-RS130601
Artikel-Nr.:
     6012B-61569674
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-RS130601
EAN/GTIN:
     7611919114189
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Sockel

Reihensockel RS seit.offen 1300x100x600 RAL9005 MES-RS130601

Reihensockel RS seitlich offen 1300x100x600 RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
1299 mm
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 19" Sockel, Standsockel, rack zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,42*
€ 177,28*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 149,94*
€ 183,75*
Frei Haus
ab € 149,62*
€ 183,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,02*
€ 186,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 156,31*
€ 191,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.