Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihensockel RS seit.offen 1100x200x400 RAL9005 MES-RS110402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihensockel RS seit.offen 1100x200x400 RAL9005 MES-RS110402
Reihensockel RS seit.offen 1100x200x400 RAL9005 MES-RS110402
Artikel-Nr.:
     6012B-61569675
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-RS110402
EAN/GTIN:
     7611919293549
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Reihensockel RS seit.offen 1100x200x400 RAL9005 MES-RS110402

Reihensockel RS seitlich offen 1100x200x400 RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
1099 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, standsockel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,92*
€ 221,18*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 194,67*
€ 229,66*
Frei Haus
ab € 194,44*
€ 229,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,03*
€ 233,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 201,35*
€ 236,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.