Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schemafach f. B:600/1200mm 455x200x78 verzinkt MES-SFV60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schemafach f. B:600/1200mm 455x200x78 verzinkt MES-SFV60
Schemafach f. B:600/1200mm 455x200x78 verzinkt MES-SFV60
Artikel-Nr.:
     6012B-61569773
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-SFV60
EAN/GTIN:
     7611919111096

Schemafach f. B:600/1200mm 455x200x78 verzinkt MES-SFV60

Schemafach für Breite 600/1200mm 455x200x78 verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplanfach
Werkstoff:
Metall
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
215 mm
Tiefe:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,07*
€ 37,19*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,27*
€ 38,42*
€ 5,46*
ab € 28,23*
€ 38,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,59*
€ 38,78*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,12*
€ 39,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.