Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleuchte LED 1200 SZ 2500.320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-61569818
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500320
EAN/GTIN:
     4028177918818

Systemleuchte LED 1200 SZ 2500.320

SZ Systemleuchte LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, mit Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
13 W
Mit Steckdose:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Lichtsensor:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 153,28*
€ 176,43*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,10*
€ 177,88*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 159,47*
€ 182,53*
2 Tage
33
€ 6,40*
ab € 160,44*
€ 183,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 169,63*
€ 193,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2500610
ab € 5,91*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 19,48*
Zubehör
Rittal
2500640
ab € 26,87*
Zubehör
Rittal
2500490
ab € 8,21*
Zubehör
Rittal
2373000
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.