Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Winkelstück, innen offen F66LE9B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Winkelstück, innen offen F66LE9B
90° Winkelstück, innen offen F66LE9B
Artikel-Nr.:
     6012B-61570005
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F66LE9B
EAN/GTIN:
     8713574240483
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Winkelstück
winkelstück

90° Winkelstück, innen offen F66LE9B

90° Winkelstück, innen offen, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
152 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,01*
€ 163,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,43*
€ 170,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.