Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45° Winkelstück, oben offen F88LE45A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
45° Winkelstück, oben offen F88LE45A
45° Winkelstück, oben offen F88LE45A
Artikel-Nr.:
     6012B-61570040
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F88LE45A
EAN/GTIN:
     8713574240766
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Winkelstück
winkelstück 45°
flachwinkel (kabelkanal)

45° Winkelstück, oben offen F88LE45A

45° Winkelstück, oben offen, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
203 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,75*
€ 220,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 186,07*
€ 227,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.