Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene 597 L597 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gleitschiene 597 L597 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-61570293
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     L597
EAN/GTIN:
     8713574006881
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Gleitschiene 597 L597 (VE2)

Gleitschiene 597, Gleitschiene 597
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
577 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
42 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gleitschiene, gleitschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 33,09*
€ 44,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,18*
€ 45,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,52*
€ 54,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,99*
€ 53,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,10*
€ 51,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,36*
€ 49,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,18*
€ 40,67
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 17,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.