Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geneigte Schienenbefestigu ng DRS20I (VE20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geneigte Schienenbefestigu ng DRS20I (VE20)
Artikel-Nr.:
     6012B-61570546
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     DRS20I
EAN/GTIN:
     8713574217591

Geneigte Schienenbefestigu ng DRS20I (VE20)

Geneigte Schienenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
72 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
18 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,12*
€ 51,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,22*
€ 53,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,02*
€ 63,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,21*
€ 62,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,65*
€ 59,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,08*
€ 57,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,30*
€ 55,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,22*
€ 46,67
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,961* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.