Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung 150W EHG150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizung 150W EHG150
Artikel-Nr.:
     6012B-61570780
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     EHG150
EAN/GTIN:
     8713574005471
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung

Heizung 150W EHG150

Heizung 150W, 110-250V
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..250 V
Spannungsart:
AC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,87*
€ 147,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 121,88*
€ 153,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.