Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienen, 600 MTS600 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gleitschienen, 600 MTS600 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-61571247
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MTS600
EAN/GTIN:
     8713574068223
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Gleitschienen, 600 MTS600 (VE2)

Gleitschienen, 600, 3mm verzinkt
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
599 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gleitschiene, gleitschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 47,93*
€ 63,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,54*
€ 64,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,81*
€ 77,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,42*
€ 76,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,42*
€ 73,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,38*
€ 70,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,81*
€ 68,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,54*
€ 58,95
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 24,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.