Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innere Abdeckplatte 835x635 UFCP8601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innere Abdeckplatte 835x635 UFCP8601
Artikel-Nr.:
     6012B-61572020
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     UFCP8601
EAN/GTIN:
     8713574100787
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Innere Abdeckplatte 835x635 UFCP8601

Innere Abdeckplatte, 835x635, Polyester
Weitere Informationen:
Breite:
635 mm
Höhe:
835 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
635 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 92,92*
€ 116,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 96,74*
€ 121,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.