| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61572228 Herst.-Nr.: LVS04052 EAN/GTIN: 3606481870919 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Linergy BS Etagenklemmenblock LVS04052 PrismaSeT P. Linergy BS Etagenklemmenblock 4-polig mit einem Sammelschienenquerschnitt von 15 x 5 mm und einer zulässigen Stromstärke bis 160 A, mit Bohrungen in 25 mm Abständen, mit 4 Einspeisungen pro Phase mit Durchmesser 12.2 mm Bohrungen. und abgangsseitiger Anschlusskapazität von 13 x 16 bis 50 mm² pro Phase, mit einer Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk) 30 kA, Bemessungskurzzeitstrom (Icc) 150 kA, Bemessungsisolationsspannung (Ui) 750 V AC. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Nennstrom: | 160 A | Anschlussart: | schrauben | Montageart: | Schraube | Geeignet für massive Leiter: | nein | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | nein | Geeignet für feindrähtige Leiter: | nein | Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: | nein | Geeignet für feinstdrähtige Leiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,15* | € 55,45* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,10* | € 55,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,02* | € 56,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,62* | € 57,63* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,46* | € 57,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|