| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61572327 Herst.-Nr.: LVS04475 EAN/GTIN: 3606481884299 |
|
|
| | |
| PrismaSeT-P, Verbindung MasterPacT MTZ1 06-1 LVS04475 PrismaSeT P. Verbindung für einen 3-poligen MasterPacT MTZ1 06 bis 12 in vertikaler Einbaulage in Festeinbautechnik, mit einer seitlichen vertikalen Linergy LGY Sammelschiene. Weitere Informationen: | | Höhe: | 150 mm | Breite: | 10 mm | Mit Abdeckung: | nein | Polzahl: | 3 | Max. Bemessungsstrom: | 1250 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,80* | € 218,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 190,32* | € 219,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,33* | € 225,33* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 195,39* | € 225,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 199,14* | € 229,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|