| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61572372 Herst.-Nr.: LVS04174 EAN/GTIN: 3606481870308 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Linergy BS Kupfersammelschienen LVS04174 PrismaSeT P. Linergy BS 4-polige, rückseitige, vertikale Kupfersammelschiene für 400 A mit einer Schienengröße von 32 x 8 mm, mit Gewindebohrungen M6 in 25 mm Abständen, mit einer Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk) 77 kA. Bemessungsisolationsspannung (Ui) 1000 V AC, Bemessungskurzzeitstrom (Icc) 150 kA. Oder 4-polige mehrstufige vertikale Kupfersammelschiene für 630 A mit einer Schienengröße von 32 x 8 mm, mit Gewindebohrungen M6 in 25 mm Abständen. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 630 A | Ausführung: | flach | Länge: | 1400 mm | Breite: | 32 mm | Höhe: | 8 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,84* | € 256,75* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,34* | € 257,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,46* | € 259,20* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 225,83* | € 265,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 229,72* | € 269,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|