Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Linergy BS Kupfersammelschienen LVS04528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-61573552
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04528
EAN/GTIN:
     3606481870469
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
schneider phasenschiene
sammelschienen

PrismaSeT-P, Linergy BS Kupfersammelschienen LVS04528

PrismaSeT P. Linergy BS vertikale Kupfersammelschiene mit einer Schienengröße von 80 x 10 mm, mit Bohrungen Durchmesser 10 mm in 25 mm Abständen, einer zulässigen Stromstärke von 1800 A mit einer Schutzart = IP31. oder einer zulässigen Stromstärke von 1600 A mit einer Schutzart >
IP31, oder einer zulässigen Stromstärke von 2820 A mit einer Schutzart = IP31 bei Verwendung von zwei Schienen pro Phase.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
1800 A
Ausführung:
flach
Länge:
1675 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 375,89*
€ 436,11*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,86*
€ 436,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 377,94*
€ 440,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 388,53*
€ 448,87*
€ 5,95*
ab € 394,01*
€ 456,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,34*
€ 524,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,05*
€ 520,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,21*
€ 504,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,18*
€ 489,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,94*
€ 449,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.