Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61573713 Herst.-Nr.: NSYSPLK EAN/GTIN: 3606480396298 |
| |
|
| | |
| Nivellierungssatz Sockel Spacial SF,SM NSYSPLK Nivellierungssatz Sockel für - Spacial SF,SM. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204: | ohne | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Kopfform: | sonstige | Senkkopf: | nein | Gewindemaß (metrisch): | 12 | Vollgewinde: | nein | Schraubsystem: | sonstige | Gewindesteigung: | 1,75 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,98* | € 11,22* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,99* | € 11,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,06* | € 12,65* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,67* | € 13,48* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,80* | € 13,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|