Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traufblech ASV B850 RAL7035 FZ8985RM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traufblech ASV B850 RAL7035 FZ8985RM
Traufblech ASV B850 RAL7035 FZ8985RM
Artikel-Nr.:
     6012B-61573902
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ8985RM
EAN/GTIN:
     7611919539982
Suchbegriffe:
Rinneneinhang
Traufblech
Traufstreifen

Traufblech ASV B850 RAL7035 FZ8985RM

Traufblech ASV B850 Reihenschrank mittig RAL7035
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Höhe:
12 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
87 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,95*
€ 53,49*
€ 5,00*
ab € 41,47*
€ 55,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,99*
€ 56,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,64*
€ 57,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.