| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61574056 Herst.-Nr.: ABNRS112K03 EAN/GTIN: 4015153824065 |
| |
|
| | |
| Standgehäuse SF112 ABNRS112K03 Komplettschrank für Standmontage bestehend aus: RS-Gehäuse mit Volltür, Standsockel, Feldbreite 1, Bauhöhe 12, Verteilerbereich 9-reihig, 108 TE, für Reiheneinbaugeräte, Reihenklemmenbereich 3-reihig, geschlossene Abdeckung, isolierten Gerätetragschienen, für Reihenklemmen, IP44 Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Höhe: | 1980 mm | Tiefe: | 210 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9016 | Freistehend: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.000,80* | € 1.126,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 993,19* | € 1.126,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.005,89* | € 1.136,95* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.090,50* | € 1.229,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.480,78* | € 1.625,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|