Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teiler für Kabeleinführung 6G CCFD6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teiler für Kabeleinführung 6G CCFD6
Artikel-Nr.:
     6012B-61574217
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CCFD6
EAN/GTIN:
     8713574415614
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leitungseinführung

Teiler für Kabeleinführung 6G CCFD6

Teiler für Kabeleinführung 6G
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
17,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 86,19*
€ 109,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 90,12*
€ 113,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,79*
€ 135,4101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,67*
€ 134,0773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,49*
€ 127,9131
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,75*
€ 123,4625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,12*
€ 107,2428
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.