Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterer und oberer Rahmen PanelSeT SFN NSYSFNC45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterer und oberer Rahmen PanelSeT SFN NSYSFNC45
Artikel-Nr.:
     6012B-61574839
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFNC45
EAN/GTIN:
     3606486103951
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Unterer und oberer Rahmen PanelSeT SFN NSYSFNC45

Diese Stahlrahmen sind für die Montage eines PanelSeT SFN Standgehäuses aus dekarbonisiertem Stahl für verschiedene Anwendungen vorgesehen. Sie enthält recycelten Stahl, der mit erneuerbarer Energie hergestellt wird, was zu einer erheblichen Reduzierung der CO2-Emissionen führt. Dieser Bausatz aus Ober- und Unterrahmen und Dach hat eine Nennbreite und -tiefe von 400 mm bzw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,78*
€ 170,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 143,21*
€ 170,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 148,31*
€ 176,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,47*
€ 189,98*
Frei Haus
ab € 417,48*
€ 481,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.