Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstrahmen grau XSFB0602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-61575091
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150465
EAN/GTIN:
     4015081468058
Suchbegriffe:
Schaltschrank
eaton schaltschrank
schaltschrank

Gerüstrahmen grau XSFB0602

Gerüstrahmen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet, Breite 600mm, Tiefe 200mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,69*
€ 240,10*
€ 5,95*
ab € 205,94*
€ 240,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 206,87*
€ 242,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 206,87*
€ 243,72*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 210,10*
€ 247,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,52*
€ 288,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.