Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte verzinkt XSPBU0608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XSPBU0608 Bodenplatte 119920 verzinkt f.600x800mm 119920
EATON XSPBU0608 Bodenplatte 119920 verzinkt f.600x800mm 119920
Artikel-Nr.:
     6012B-61575316
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119920
EAN/GTIN:
     4015081177608
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenplatte (Elektroinstallation)
eaton bodenblech
bodenplatte (elektroinstallation)

Bodenplatte verzinkt XSPBU0608

Bodenblech verzinkt, Feldbreite 600mm, Tiefe 800mm, IP55, inklusive Montagematerial, Kunststoffdichtung, die Bodenplatte wird von außen angeschraubt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
6 mm
Tiefe:
675 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,33*
€ 73,76*
€ 5,95*
ab € 58,42*
€ 73,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,10*
€ 74,56*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,96*
€ 75,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,11*
€ 75,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.