Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätefach/Kabelraum HxB=700x600mm XTPPCAVC-H700W600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTPPCAVC-H700W600 173050 Gerätefach bzw. Kabelraum 700x600mm
EATON XTPPCAVC-H700W600 173050 Gerätefach bzw. Kabelraum 700x600mm
Artikel-Nr.:
     6012B-61576063
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     173050
EAN/GTIN:
     4015081696369
Suchbegriffe:
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Geräteboden
eaton 19 zoll geräteboden

Gerätefach/Kabelraum HxB=700x600mm XTPPCAVC-H700W600

Gerätefach und Kabelraum mit der Höhe von 700mm und der Breite von 600mm, Stahlblech, inklusive Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
655 mm
Tiefe:
125 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll geräteboden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,00*
€ 63,61*
€ 5,95*
ab € 49,39*
€ 63,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,02*
€ 64,43*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,46*
€ 65,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,87*
€ 65,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.