Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung Power Felder XTPPCUV1-H275W1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTPPCUV1-H275W1000 179396 Abschottung/ Kabeldurchführung 275x1000
EATON XTPPCUV1-H275W1000 179396 Abschottung/ Kabeldurchführung 275x1000
Artikel-Nr.:
     6012B-61576081
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     179396
EAN/GTIN:
     4015081744794
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Schottwand
Trennwand Schaltschrank

Abschottung Power Felder XTPPCUV1-H275W1000

XTPPCUV1-H275W1000_Abschottung/Kabeldurchführung für Power Felder, HxB=275x1000mm
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
892 mm
Höhe:
284 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton kabeldurchführung, schottwand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,73*
€ 140,40*
€ 5,95*
ab € 117,42*
€ 141,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,31*
€ 142,97*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,01*
€ 144,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,28*
€ 146,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.