Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstrahmen XP Vorprägung grau XTSPFH-H2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-61576135
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     173053
EAN/GTIN:
     4015081696390
Suchbegriffe:
Schaltschrank
eaton schaltschrank
schaltschrank

Gerüstrahmen XP Vorprägung grau XTSPFH-H2000

Gerüstrahmen für XP mit der Höhe 2000mm, Stahlblech, Höhenprofil
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,50*
€ 192,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 162,14*
€ 193,38*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 163,06*
€ 193,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 168,90*
€ 200,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 176,82*
€ 209,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,72*
€ 223,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.