Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckplatte geschlossen BxT=600x200mm grau XSPTC0602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-61576513
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150484
EAN/GTIN:
     4015081468249
Suchbegriffe:
Dachblech

Deckplatte geschlossen BxT=600x200mm grau XSPTC0602

Bodenblech / Dachblech, geschlossen, IP55, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 600mm, Tiefe 200mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
120 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
525 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,70*
€ 34,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,81*
€ 34,96*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,36*
€ 35,54*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,61*
€ 35,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,56*
€ 38,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.