Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN939 M10x80 XTANS-DIN939-M10X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTANS-DIN939-M10x80 173039 Stiftschraube DIN939 173039
EATON XTANS-DIN939-M10x80 173039 Stiftschraube DIN939 173039
Artikel-Nr.:
     6012B-61576720
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     173039
EAN/GTIN:
     4015081696253
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din939 m10x80
din 939

Stiftschraube DIN939 M10x80 XTANS-DIN939-M10X80

Stiftschraube
Schraubstifte M10x80, DIN939, verzinkt, Stahl 8.8, beide Seiten mit einem M10 Gewinde, Einschraubende 1,25 d
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser (metrisch):
10
Arbeitslänge:
80 mm
Einschraublänge:
1,25d
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: din 939 m10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,135*
€ 1,405*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,41*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 1,41*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,1815*
€ 1,4615*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,24*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4615*
€ 1,73919
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1815*
€ 1,40599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 146,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.