Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende 2x IZMX16 Ausfahreinheit XTMP2IX16WC-H550W800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-61576883
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178064
EAN/GTIN:
     4015081733392
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
einbausatz verteilung

Frontblende 2x IZMX16 Ausfahreinheit XTMP2IX16WC-H550W800

Frontblende für 2x IZMX16
Ausfahrtechnik
Höhe 550mm Breite 800mm, Stahlblech, inklusive Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
550 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
792 mm
Höhe:
540 mm
Tiefe:
48 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,97*
€ 159,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,60*
€ 159,86*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,27*
€ 162,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 138,60*
€ 165,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,72*
€ 176,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.