| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61578151 Herst.-Nr.: 2CPX054413R9999 EAN/GTIN: 4011617544135 |
|
|
| | |
| Sichttrennung AAR 1RE ZTS1 Zubehör ComfortLine Sichttrennung im AAR Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 4 mm | Höhe: | 133 mm | Tiefe: | 109 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,71* | € 8,23* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,94* | € 8,55* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,45* | € 9,26* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,48* | € 9,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,73* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|