Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Einhausung AX 9792.055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61578890
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9792055
EAN/GTIN:
     4028177961807
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank rittal
schaltschrank

Outdoor-Einhausung AX 9792.055

Outdoor-Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke BHT: 300x400x210 mm
Weitere Informationen:
Breite:
421 mm
Höhe:
550 mm
Tiefe:
308 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
Aluminium
Freistehend:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,51*
€ 412,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 372,71*
€ 425,17*
€ 5,95*
ab € 378,30*
€ 430,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 381,07*
€ 431,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 387,73*
€ 439,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,55*
€ 523,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,16*
€ 517,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,54*
€ 498,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,54*
€ 486,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,73*
€ 461,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,92*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 20,855*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.