Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90 ELB FRT CVR SLP OUT NO TABS CTS44EFCONT90SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90 ELB FRT CVR SLP OUT NO TABS CTS44EFCONT90SS
90 ELB FRT CVR SLP OUT NO TABS CTS44EFCONT90SS
Artikel-Nr.:
     6012B-61579006
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CTS44EFCONT90SS
EAN/GTIN:
     8713574239470

90 ELB FRT CVR SLP OUT NO TABS CTS44EFCONT90SS

90 ELB FRT CVR SLP OUT NO TABS, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY
Weitere Informationen:
Mit Oberteil:
ja
Materialstärke:
1,2 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 295,81*
€ 357,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 296,99*
€ 361,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,19*
€ 429,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,62*
€ 423,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,13*
€ 402,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,09*
€ 391,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,99*
€ 353,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.