Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschiene 20x40 Loch CP2040H (VE10)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61579060
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CP2040H
EAN/GTIN:
     8713574235113
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene

Montageschiene 20x40 Loch CP2040H (VE10)

Montageschiene 20x40 Loch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagesteg
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,08*
€ 141,97*
Frei Haus
ab € 156,24*
€ 189,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 163,08*
€ 197,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,36*
€ 234,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 194,30*
€ 231,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 190,91*
€ 227,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 186,37*
€ 221,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 163,08*
€ 194,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 16,308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
GLM40-8P
ab € 73,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.