Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Winkel vor Abdeck perf.3x3 CTS33PEFC90SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Winkel vor Abdeck perf.3x3 CTS33PEFC90SS
90° Winkel vor Abdeck perf.3x3 CTS33PEFC90SS
Artikel-Nr.:
     6012B-61579097
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CTS33PEFC90SS
EAN/GTIN:
     8713574239562
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Winkelstück
winkelstück

90° Winkel vor Abdeck perf.3x3 CTS33PEFC90SS

90° Winkel vor Abdeck perf.3x3, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Breite:
76 mm
Materialstärke:
1,2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5776 mm²
Mit Oberteil:
ja
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,92*
€ 268,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,82*
€ 270,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,85*
€ 322,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,69*
€ 303,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,82*
€ 269,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.