Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90 Tee Front Cover Perf 6x6 CTS66PTFCSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90 Tee Front Cover Perf 6x6 CTS66PTFCSS
90 Tee Front Cover Perf 6x6 CTS66PTFCSS
Artikel-Nr.:
     6012B-61579150
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CTS66PTFCSS
EAN/GTIN:
     8713574238916
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Winkelstück
winkelstück edelstahl

90 Tee Front Cover Perf 6x6 CTS66PTFCSS

90 Tee Front Cover Perf 6x6, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY
Weitere Informationen:
Höhe:
152 mm
Breite:
152 mm
Materialstärke:
1,2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23104 mm²
Mit Oberteil:
ja
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: winkelstück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 399,24*
€ 473,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 400,91*
€ 478,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,27*
€ 569,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,97*
€ 568,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,66*
€ 548,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,41*
€ 525,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,91*
€ 477,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.